Hager - Rekkeklemme PE-jord, skrutilkobling 35mm2 bev ledning, 50mm2 PN - KX50H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...50 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940249
Elnummer
1285779
Leverandørens varenummer
KX50H
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
16 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
58 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


