Hager - RekkeklemmePE-jord, skrutilkobling 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne - KX25H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940232
Elnummer
1285778
Leverandørens varenummer
KX25H
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
58 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


