Hager - RESERVEDØR HØYRE 1250 X 300 - FZ026N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 269 mm
Høyde - 1219 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612776740
Elnummer
2471725
Leverandørens varenummer
FZ026N
Typebeskrivelse
2471725
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
269 mm
Høyde:
1219 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


