Hager - RESERVEDØR M/GLASS HØYRE - FZ102N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 519 mm
Høyde - 1069 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612777037
Elnummer
2471735
Leverandørens varenummer
FZ102N
Typebeskrivelse
2471735
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
519 mm
Høyde:
1069 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


