Hager - RESERVEDØR VENSTRE 1550 X 1050 - FZ202N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612777570
Elnummer
2471745
Leverandørens varenummer
FZ202N
Typebeskrivelse
2471745
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Bredde:
498 mm
Høyde:
1519 mm
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
RESERVEDØR VENSTRE 1550 x 1050