Hager - RESERVEDØR VENSTRE 500 X 800 - FZ003N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 248 mm
Høyde - 469 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612776511
Elnummer
2471702
Leverandørens varenummer
FZ003N
Typebeskrivelse
2471702
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
248 mm
Høyde:
469 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
RESERVEDØR VENSTRE 500 x 800


