Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - RESERVEDØR VENSTRE 650 X 1300 - FZ018N

Hager
KopierKopier
Hager - RESERVEDØR VENSTRE  650 X 1300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 748 mm

  • Høyde - 619 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612776665

Elnummer

2471717

Leverandørens varenummer

FZ018N

Typebeskrivelse

2471717

Modell / utførelse:

Dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

748 mm

Høyde:

619 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

12 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

RESERVEDØR VENSTRE 650 x 1300