Hager - RESERVEDØR VENSTRE 950 X 1050 - FZ016N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 498 mm
Høyde - 919 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612776641
Elnummer
2471715
Leverandørens varenummer
FZ016N
Typebeskrivelse
2471715
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
498 mm
Høyde:
919 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


