Hager - RESERVEPATRON, OVERSP.VERN - G4058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkelaststrøm - 16 A
Monteringsmetode - På basiselement
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N) - 1,5 kA
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740824392
Elnummer
1207863
Leverandørens varenummer
G4058
Typebeskrivelse
Diverse
Merkespenning AC:
230 V
Merkelaststrøm:
16 A
Monteringsmetode:
På basiselement
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
1,5 kA
Antall poler:
2
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


