Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Ringetrafo 220/8-12V 8VA - ST303

Hager
KopierKopier
Hager - Ringetrafo 220/8-12V 8VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 8 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A

  • Maks utgangsstrøm - 1 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615703033

Elnummer

6243624

Leverandørens varenummer

ST303

Typebeskrivelse

Ringetransformatorer

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

8 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1 A

Maks utgangsstrøm:

1 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

12 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

0,67 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

8 W

Maks effekttap:

2,2 W

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

111 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

65 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Modulær ringetrafo, festes på DIN skinne :Kortslutningssikker: Merkespenning primær 230V, sekundær 8V / 12V: In 1A / 0,67A: 2 mod bredde.