Hager - Ringetrafo 230/8-12 16VA - ST305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615703057
Elnummer
6243625
Leverandørens varenummer
ST305
Typebeskrivelse
Ringetransformatorer
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Maks utgangsstrøm:
2 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
12 V
Sekundærstrømstyrke 2:
1,33 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
16 W
Maks effekttap:
1,8 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
111 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
65 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei