Hager - RJ45 KAT.5E, SYSTO 1M STP, PH - WS216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - UAE/IAE
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250617082167
Elnummer
1207732
Leverandørens varenummer
WS216
Typebeskrivelse
1207732
Anvendelse:
UAE/IAE
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
22 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
37,5 mm