Hager - RJ45 KAT.6, SYSTO 1M UTP, ALU - WS219T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - UAE/IAE
Monteringsmetode - Andre
Farge - Aluminium
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617142199
Elnummer
1207744
Leverandørens varenummer
WS219T
Typebeskrivelse
1207744
Anvendelse:
UAE/IAE
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Aluminium
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK07
Enhet bredde:
22 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
35,75 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


