Hager - RØR FLENS 13XPG16/29 IP54 - FZ407M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 232 mm
Høyde - 120 mm
Antall kontaktåpninger - 13
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612765522
Elnummer
2467361
Leverandørens varenummer
FZ407M
Typebeskrivelse
2467361
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
232 mm
Høyde:
120 mm
Antall kontaktåpninger:
13
Tykkelse:
125 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
25...32


