Hager - Røyk-/ varmemelder, 10 års ba - TG551A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - -10 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3599430009747
Elnummer
6200809
Leverandørens varenummer
TG551A
Typebeskrivelse
TG551A
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
-10 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
6...6 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
Ja
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
40
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
6...6 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP32
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
49 mm
Diameter:
116 mm