Hager - Røykmelder standard, 10 års b - TG600AL

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Optisk melding - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3599430010514

Elnummer

6200807

Leverandørens varenummer

TG600AL

Typebeskrivelse

6200807

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Lydstyrke:

85 dB(A)

Responstemperatur:

-10 °C

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Selvklebende:

nei

Trenger separat stikkontakt:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

0

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved DC:

3...3 V

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Litium

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type driftspenning:

DC

Driftspenning ved DC:

3...3 V

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP32

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lengde:

100 mm

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

37 mm

Diameter:

97 mm

Røykmelder/ brannvarsler med ikke utskiftbart 3 V litiums batteri, 10-års levetid, EN 14604 2005, DSB 235-0237. Dekningsområde 50m², 85 dB ved 3m ved alarm, 73dB ved 3m ved feil eller test. IP30. Ikke for trådløs seriekobling