Hager - S.1 Berker ramme 1 hull polarhvit - 10119909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011334230564
Elnummer
1401200
Leverandørens varenummer
10119909
Typebeskrivelse
1401200
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
80,5 mm
Høyde:
80,5 mm
Dybde:
9,5 mm
Innbyggingsbredde:
56 mm
Innbyggingshøyde:
56 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm


