Hager - SAMLESKINNE 12x5mm, 1FELT - UM11A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 246,5 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230071
Elnummer
2470477
Leverandørens varenummer
UM11A
Typebeskrivelse
2470477
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
246,5 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
nei
Samleskinne 12x5, 1 felt, Belastning maks 250A


