Hager - SAMLESKINNE 12X5MM, 2FELT - UM12A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 495 mm
Bredde - 495 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230125
Elnummer
2470480
Leverandørens varenummer
UM12A
Typebeskrivelse
2470480
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
495 mm
Bredde:
495 mm
Høyde:
12 mm
Fleksibel:
nei
Samleskinne 12x5, 2 felt, Belastning maks 250A


