Hager - SAMLESKINNE 12X5MM, 3FELT - UM13A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 746,5 mm
Bredde - 745 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230170
Elnummer
2470483
Leverandørens varenummer
UM13A
Typebeskrivelse
2470483
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
746,5 mm
Bredde:
745 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
nei
Samleskinne 12x5, 3 felt, Belastning maks 250A