Hager - SAMLESKINNE 20X5mm, 2FELT - UM22A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 496,5 mm
Bredde - 495 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230132
Elnummer
2470481
Leverandørens varenummer
UM22A
Typebeskrivelse
2470481
Merkestrøm In:
315 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
496,5 mm
Bredde:
495 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 20x5, 2 felt, Belastning maks 315A


