Hager - SAMLESKINNE 20X5MM, 3FELT - UM23A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 746,5 mm
Bredde - 745 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230187
Elnummer
2470484
Leverandørens varenummer
UM23A
Typebeskrivelse
2470484
Merkestrøm In:
315 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
746,5 mm
Bredde:
745 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 20x5, 3 felt, Belastning maks 315A