Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 1 FELT - UM31B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 246,5 mm
Bredde - 245 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230118
Elnummer
2470631
Leverandørens varenummer
UM31B
Typebeskrivelse
2470631
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
246,5 mm
Bredde:
245 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 30x10, 1 felt, Belastning maks 630A