Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 2 FELT - UM32B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 496,5 mm
Bredde - 495 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616230163
Elnummer
2470632
Leverandørens varenummer
UM32B
Typebeskrivelse
2470632
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
496,5 mm
Bredde:
495 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 30x10, 2 felt, Belastning maks 630A