Hager - SAMMENBYGG. SETT VERT. 3 FELT - FZ443B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 260 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612778669
Elnummer
2471588
Leverandørens varenummer
FZ443B
Typebeskrivelse
2471588
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
260 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
20 mm
RAL-nummer:
7038
SAMMENBYGG. SETT VERT. 3 FELT
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


