Hager - SAMMENBYGG. SETT VERT.5 FELT - FZ445B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1300 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
EAN/GTIN
3250612778683
Elnummer
2471592
Leverandørens varenummer
FZ445B
Typebeskrivelse
2471592
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1300 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
20 mm
RAL-nummer:
7038
SAMMENBYGG. SETT VERT.5 FELT


