Hager - SAMMENBYGGNINGSETT SOKKEL - FZ738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe
Bredde - 70 mm
Høyde - 90 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612779154
Elnummer
2471673
Leverandørens varenummer
FZ738
Typebeskrivelse
2471673
Modell / utførelse:
Skjøtesett, oppe
Bredde:
70 mm
Høyde:
90 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Dybde:
25 mm
RAL-nummer:
7035
Sett for horisontal sammenbygging av to FP-sokler


