Hager - sammenkoblingssett 2 skap univers FR*/ FS* d400mm - FZ721B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 250 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1850 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610701546
Elnummer
2401753
Leverandørens varenummer
FZ721B
Typebeskrivelse
2401753
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1850 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
70 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


