Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Sideflens plast FP** univers serie 205 mm dype skap - FZ427R

Hager
KopierKopier
Hager - Sideflens plast FP** univers serie 205 mm dype skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 280 mm

  • Tykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612779024

Elnummer

2471582

Leverandørens varenummer

FZ427R

Typebeskrivelse

2471582

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Rett

Bredde:

100 mm

Høyde:

280 mm

Tykkelse:

2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Sideflens plast FP** univers serie 205mm dype skap. Gjennomføring i sidene oppe og nede på disse skap benyttes vanligvis til gjennomføring av samleskinner.