Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Sideflens plast FP** univers serie 205mm dype skap - FZ427L

Hager
KopierKopier
Hager - Sideflens plast FP** univers serie 205mm dype skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Rett

  • Bredde - 253 mm

  • Høyde - 153 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612779017

Elnummer

2471581

Leverandørens varenummer

FZ427L

Typebeskrivelse

2471581

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Rett

Bredde:

253 mm

Høyde:

153 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

150 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Sideflens plast FP** univers serie 205mm dype skap. Gjennomføring i sidene oppe og nede på disse skap benyttes vanligvis til gjennomføring av samleskinner.
Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien