Utgått

Hager - SIDEPROFIL BRN 210mm, PH - BRN7006529010

Hager
KopierKopier
Hager - SIDEPROFIL BRN 210mm, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 65 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740846387

Elnummer

1205707

Leverandørens varenummer

BRN7006529010

Typebeskrivelse

1205707

Bredde:

65 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Materiale: Hard PVC - Standardfarge: Polarhvit, RAL9010, - Standardlengder: 2500mm. - Spesiallengder opp til 6000mm på forespørsel.