Hager - Sikringslastskillebryter for gG 22x58mm (LF580-590-599G) sikring, 3+N 125A, 120kA, 690V, 8-mod - LS704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 4
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614197048
Elnummer
1660681
Leverandørens varenummer
LS704
Typebeskrivelse
1660681
Nominell spenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
22 x 58 mm
Antall poler:
4
Medkoblende nulleder:
Ja
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Innbyggingsdybde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


