Hager - Sikringsskillebryter NH1 250A, for montering på univers N kit UE31E1B - LT153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastbryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling for kabelsko
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614201530
Elnummer
1689303
Leverandørens varenummer
LT153
Typebeskrivelse
Sikringsskillebrytere
Modell / utførelse:
Sikringslastbryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH1
Dobbelbrytende:
Ja
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Utløst melding:
Mekanisk meldeindikator


