Hager - Skap h1355 b335 d275 mm (inkl 210 sokkel), kl.I - jord, alu, ral7035 - FTN71EAL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006743899
Elnummer
2468286
Leverandørens varenummer
FTN71EAL
Typebeskrivelse
2468286
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Trekant
Innbyggingsdybde:
275 mm
Innbyggingshøyde:
1050 mm
Innbyggingsbredde:
250 mm
Innvendig dybde:
270 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1355 mm
Bredde:
335 mm
Dybde:
275 mm


