Hager - SKILLEVEGG FOR FB KANAL - M1346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Som kan legges inn
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740100434
Elnummer
1278472
Leverandørens varenummer
M1346
Typebeskrivelse
1278472
Høyde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Som kan legges inn
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9005
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PVC