Hager - SKILLEVEGG FOR FB99230 - M1629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 99 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Som kan legges inn
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740107792
Elnummer
1278815
Leverandørens varenummer
M1629
Typebeskrivelse
1278815
Høyde:
99 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Som kan legges inn
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PVC


