Hager - SKILLEVEGG HØYDE 800MM - UZ50F1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Høyde - 750 mm
Bredde - 10 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616366978
Elnummer
2471522
Leverandørens varenummer
UZ50F1
Typebeskrivelse
2471522
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Høyde:
750 mm
Bredde:
10 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Vertikal skillevegg i isolerstoff for FWB høyde 800mm


