Hager - SKILLEVEGG PVC FOR BRSN OG LFS - G1612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 68 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740857000
Elnummer
1205976
Leverandørens varenummer
G1612
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
68 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Slagfasthet:
IK07
• For oppdeling av kanalen i flere rom. • Materiale: PVC


