Hager - SKILLEVEGG, STÅL FOR BRN/BRAN - L6477VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Som kan legges inn
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
EAN/GTIN
4012740183864
Elnummer
1200892
Leverandørens varenummer
L6477VERZ
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
70 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Som kan legges inn
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
RAL-nummer:
0
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


