Hager - SKJØT FOR ATA12X30, PH - ATA123079010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Modell / utførelse - Utvendig
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740864589
Elnummer
1217715
Leverandørens varenummer
ATA123079010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
12 mm
Modell / utførelse:
Utvendig
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks


