Hager - SKJØT FOR SL 20X70MM Polarhvit - M55659010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Dybde - 20 mm
Tetningslist for overdel - Uten
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740312677
Elnummer
1278906
Leverandørens varenummer
M55659010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
70 mm
Dybde:
20 mm
Tetningslist for overdel:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Formdeler for SL gulvlistkanaler. • Overlapper fronten,skjuler kappede ender. • Standardfarge: RAL 9010polarhvit • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik og Aluminiumsfarge


