Utgått

Hager - SKJØTESTYKKE FOR BR NETWAY - G1720

Hager
KopierKopier
Hager - SKJØTESTYKKE FOR BR NETWAY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 110...230 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 60 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740851305

Elnummer

1205916

Leverandørens varenummer

G1720

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

110...230 mm

Dybde innbygningskanalen:

60 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

• Materiale: PC/ABS