Hager - SKJØT FOR ATA12X20, PH - ATA122079010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde installasjonskanal - 20 mm
Høyde på kabelføringskanal - 12 mm
Konstruktionstype - Andre
Materiale - Andre
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ATEHA Minikanalsystem
EAN/GTIN
4012740864367
Elnummer
1217705
Leverandørens varenummer
ATA122079010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde installasjonskanal:
20 mm
Høyde på kabelføringskanal:
12 mm
Konstruktionstype:
Andre
Materiale:
Andre
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei


