Utgått

Hager - Skjøtelask For Br70100/Br70214 - L2394

Hager
KopierKopier
Hager - Skjøtelask For Br70100/Br70214

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 100...100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 68 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Universal

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740133708

Elnummer

1278949

Leverandørens varenummer

L2394

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

100...100 mm

Dybde innbygningskanalen:

68 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Universal

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Med potensialutjevning:

nei

• Materiale: PVC