Utgått

Hager - Skjøtelask For Br70130/170 - L2554

Hager
KopierKopier
Hager - Skjøtelask For Br70130/170

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde fra/til - 130...130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 70 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BR Netway

EAN/GTIN

4012740212595

Elnummer

1279047

Leverandørens varenummer

L2554

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Innbyggingskanalens bredde fra/til:

130...130 mm

Dybde innbygningskanalen:

70 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

• Materiale: PVC