Hager - Skjøtepar kanal BRA - BRAX9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 100...210 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740842273
Elnummer
1200714
Leverandørens varenummer
BRAX9
Typebeskrivelse
1200714
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
100...210 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK08