Hager - SKJØTESTYKKE FOR 30MM M7214 - M7214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde installasjonskanal - 30 mm
Høyde på kabelføringskanal - 30 mm
Konstruktionstype - Andre
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740839419
Elnummer
1201526
Leverandørens varenummer
M7214
Typebeskrivelse
Reservedeler/tilbehør LFP føringskanaler
Bredde installasjonskanal:
30 mm
Høyde på kabelføringskanal:
30 mm
Konstruktionstype:
Andre
Materiale:
Plast
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei


