Hager - SKJØTESTYKKE FOR 40MM M7204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde installasjonskanal - 40 mm
Høyde på kabelføringskanal - 40 mm
Konstruktionstype - Andre
Materiale - Plast
Med potensialutjevning - Nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740839402
Elnummer
1201527
Leverandørens varenummer
M7204
Typebeskrivelse
Reservedeler/tilbehør LFP føringskanaler
Bredde installasjonskanal
40 mm
Høyde på kabelføringskanal
40 mm
Konstruktionstype
Andre
Materiale
Plast
Med potensialutjevning
Nei
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Skjøtelask