Hager - SLISSEKANAL Halogenfri 40x80 LYSGRÅ - HA740080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
40 mmBredde:
80 mmNyttbart tverrsnitt:
2118 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 40 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
30 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740199162
Elnummer
1285715
Leverandørens varenummer
HA740080
Typebeskrivelse
1285715
Materiale:
ABS
Høyde:
40 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2118 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.