Hager - SLISSEKANAL Halogenfri 60x40 LYSGRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740199193
Elnummer
1285718
Leverandørens varenummer
HA760040
Typebeskrivelse
1285718
Høyde
60 mm
Bredde
40 mm
Type sidevegg
Splittet
Type feste
Hullet bunn
Farge
Grå
Materiale
ABS
Lengde
2000 mm
Diameter
0 mm
Slisseavstand
6,5 mm
Slissebredde
6 mm
Halogenfri
Ja
Selvslukkende
Ja
Fleksibel
Nei
Nyttbart tverrsnitt
1758 mm²
Med overdel
Ja
RAL-nummer
7035
Stagg kan brekkes av både mot inn og utsiden, uten bruk av verktøy. (HA740025, HA760025 og HA780025 kun mot utsiden) - Kanal med høyde 40mm og bredde 40mm kan deles på midten ved bruk av verktøy - Enkel montering av lokk, samt stor holdekraft selv ved full kanal.- Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner fra høyde 40mm og bredde 40mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 1 rad for kanalbredder 25, 40 og 60mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 3 rader for kanalbredder 80, 100 og 120mm - 3 rader egnet for skinnemontasje - Ledningstverrsnitt opp til 6mm2, Selvslukkende i henhold til UL94 V0 - Temperaturbestandig -25°C til 90°C - UL listet fil nr. 48414 - CSA listet fil nr. 22009 - Godkjent for skinnegående kjøretøy, i henhold til DIN 5510, NF F16-101- Halogenfri plast i henhold til DIN VDE 0472 del 813: 1994-1903
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.